Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 67947D Schreibtischablage Karton Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 67947D Schreibtischablage Karton Braun
Exacompta 67947D Schreibtischablage Karton Braun
Exacompta 67947D Schreibtischablage Karton Braun
Exacompta 67947D Schreibtischablage Karton Braun
Exacompta 67947D Schreibtischablage Karton Braun
Exacompta 67947D Schreibtischablage Karton Braun
Exacompta 67947D Schreibtischablage Karton Braun
Exacompta 67947D Schreibtischablage Karton Braun
Exacompta 67947D Schreibtischablage Karton Braun
Exacompta 67947D Schreibtischablage Karton Braun
Exacompta 67947D Schreibtischablage Karton Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99093995
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     67947D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Anzahl von Fächern
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Länge (mm)
250 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
270 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.