Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C17226 Funkantenne DAB+, VHF 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH D1C17226 Funkantenne DAB+, VHF 75 Ohm
OEHLBACH D1C17226 Funkantenne DAB+, VHF 75 Ohm
OEHLBACH D1C17226 Funkantenne DAB+, VHF 75 Ohm
OEHLBACH D1C17226 Funkantenne DAB+, VHF 75 Ohm
OEHLBACH D1C17226 Funkantenne DAB+, VHF 75 Ohm
OEHLBACH D1C17226 Funkantenne DAB+, VHF 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99100482
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C17226
EAN/GTIN:
     4003635172261
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Dachantenne
FM Antenne
Radio-Antenne
Kleine Maße, großer Empfang – das ist die Oehlbach Zimmerantenne Scope Audio. Mit einem leistungsstarken neu entwickeltem Empfangsteil bringt sie digitales DAB+ Radio in hervorragender Qualität auf alle Empfänger mit separatem Antennenanschluss. In modernem, zeitlosen Design macht sie dabei überall eine sehr gute Figur. Die Scope Audio ist eine kompakte, schlanke aktive Radioantenne mit regelbarer Verstärkerleistung auf der Rückseite, um den Empfang standortabhängig anzupassen und zu optimieren. Ihre Stromversorgung übernimmt ein mitgeliefertes USB-Netzteil an einem 1,8 Meter langen Y-Anschlusskabel mit integriertem 24 Karat vergoldetem Antennenstecker. Sie erhalten die Scope Audio Zimmerantenne in zwei Farben: Schwarz oder Weiß.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Leistung
0.25 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
490 g
Technische Details
Unterstützte Bänder
DAB+, VHF
Empfangsbereich (VHF)
174 - 230 MHz
Impedanz
75 Ohm
Stecker
F
Kabellänge
1.8 m
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22 mm
Breite
140 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
330 g
Weitere Suchbegriffe: fm antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.