Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA KW DRINK2GO N31004 GLASS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA KW DRINK2GO N31004 GLASS
EMSA KW DRINK2GO N31004 GLASS
EMSA KW DRINK2GO N31004 GLASS
EMSA KW DRINK2GO N31004 GLASS
EMSA KW DRINK2GO N31004 GLASS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99176779
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N3100400
EAN/GTIN:
     4009049531311
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Die EMSA Drink2Go GLAS Trinkflasche für puren und unverfälschten Geschmack
Formschöne Trinkflasche von EMSA aus gehärtetem Glas mit trendiger Wellenmanschette - ideal für unterwegs da 100 % dicht, selbst bei kohlensäurehaltigem Getränke (nicht empfohlen für Softdrinks, wie z.B. Cola). 100 % unbedenklich da frei von BPA und 100 % hygienisch, da komplett spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
400 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
204 mm
Durchmesser
82 mm
Gewicht
350 g
Merkmale
Volumen (ml)
700 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Orange
Material
Glas
Deckeltyp
Schraubdeckel
Deckelmaterial
Polypropylen (PP)
Deckelfarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.