Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 10 2022 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi 10 2022 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 10 2022 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99268428
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0A65EU
EAN/GTIN:
     6934177760594
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G88
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
LCD
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1500:1
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Pixeldichte
405 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Mali-G52 MC2
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Tiefe Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
120 °
Frontkamera Blendenzahl
2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Betriebssystem-Gabel
MIUI 12.5
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Speicherkartensteckplatz-Typ
Hybrid-Steckplatz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
22.5 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Carbon Gray
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
181 g
Breite
75.53 mm
Tiefe
8.92 mm
Höhe
161.95 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
158 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
14 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Multimedia
FM-Radio
Ja
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.