Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peppa Pig Peppa’s Adventures Family Red Car


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peppa Pig Peppa’s Adventures Family Red Car
Peppa Pig Peppa’s Adventures Family Red Car
Peppa Pig Peppa’s Adventures Family Red Car
Peppa Pig Peppa’s Adventures Family Red Car
Peppa Pig Peppa’s Adventures Family Red Car
Peppa Pig Peppa’s Adventures Family Red Car
Peppa Pig Peppa’s Adventures Family Red Car
Peppa Pig Peppa’s Adventures Family Red Car
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99277118
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F21845L1
EAN/GTIN:
     5010993868285
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
352 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Sonstige Funktionen
Jahr
2021
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl der Spielzeugfiguren
2 Stück(e)
Verpackungssprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
498 mm
Verpackungstiefe
134.938 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
279.4 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
282.702 mm
Höhe des Versandkartons
190.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Mit Ton
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.