Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WATCH GT 3 Pro 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei WATCH GT 3 Pro 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS
Huawei WATCH GT 3 Pro 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS
Huawei WATCH GT 3 Pro 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS
Huawei WATCH GT 3 Pro 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS
Huawei WATCH GT 3 Pro 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS
Huawei WATCH GT 3 Pro 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99277260
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55028834
EAN/GTIN:
     6941487254125
Suchbegriffe:
Handgelenk Riemen
Handgelenkriemen
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.6 mm
Tiefe
10.9 mm
Dicke
46.6 mm
Gewicht
54 g
Bandbreite
22 mm
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.2
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Installiertes Betriebssystem
HarmonyOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.43 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Farbdisplay
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
46 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Titan
Material des Uhrengehäuses
Titan
Armbandfarbe
Titan
Bandmaterial
Titan
Form
Rund
Handgelenkgröße
140 - 210 mm
Wasserfest
Ja
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Entfernbarer Gurt
Ja
Wasserdicht bis
30 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
530 mAh
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Ladezeit
1.4 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
IM (Instant Messaging)
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Datenübertragung Sportuhr an PC
Übungsprogramme
Empfohlene Aktivität
Klettern, Tauchen, Golf, Rudern, Laufen, Schwimmen
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Barometer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
91021200
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Ladegerät
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.