Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Annabell Little Sweet Cape 36cm Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Annabell Little Sweet Cape 36cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Little Sweet Cape 36cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Little Sweet Cape 36cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Little Sweet Cape 36cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Little Sweet Cape 36cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Little Sweet Cape 36cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Little Sweet Cape 36cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Little Sweet Cape 36cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Little Sweet Cape 36cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Little Sweet Cape 36cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Little Sweet Cape 36cm Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99292773
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     706503
EAN/GTIN:
     4001167706503
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
305 mm
Höhe des Versandkartons
102 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Produktfarbe
Pink
Faltbar
Ja
Markenkompatibilität
Baby Annabell
Ursprungsland
China
Maximale Höhe der Puppe
360 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.