Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-EWA100W-CM Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-EWA100W-CM Gerade Kabelrinne Weiß
ICY BOX IB-EWA100W-CM Gerade Kabelrinne Weiß
ICY BOX IB-EWA100W-CM Gerade Kabelrinne Weiß
ICY BOX IB-EWA100W-CM Gerade Kabelrinne Weiß
ICY BOX IB-EWA100W-CM Gerade Kabelrinne Weiß
ICY BOX IB-EWA100W-CM Gerade Kabelrinne Weiß
ICY BOX IB-EWA100W-CM Gerade Kabelrinne Weiß
ICY BOX IB-EWA100W-CM Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99297602
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60877
EAN/GTIN:
     4250078172109
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Das IB-EWA100W-CM ist ein solide gefertigtes Zubehör für Ihre Arbeitsplatzverkabelung. Kein Kunststoff, der sich bei höherer Belastung oder über die Zeit verbiegt, sondern hier kommt pulverbeschichtetes Metall zum Einsatz. Damit sind alle Kabel gut gelagert und die Konstruktion hält.

Mehr Stauraum – mehr Ordnung
Die Kabelwanne kann aufgrund der offenen Konstruktion einfach an die Unterseite des Schreibtisches befestigt werden und bietet so den optimalen Stauraum für Verlängerungskabel, Steckdosen und dergleichen. Da die beiden Enden der Wanne offen sind, erleichtert es das Verstauen oder Verlegen der Kabel.

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
388 mm
Höhe des Versandkartons
394 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1260 g
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Formfaktor
Horizontal
Oberflächentyp
Puderbeschichtet
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.