Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE670T 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTE670T 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Transcend MTE670T 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99374137
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GMTE670T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die M.2 SSD MTE670T von Transcend verfügt über modernste 3D-NAND-Technologie, die es ermöglicht, 112 Schichten von 3D-NAND-Flash-Chips vertikal zu stapeln. Im Vergleich zu 3D NAND mit 96 Schichten verbessert dieser Durchbruch bei der Dichte die Speichereffizienz erheblich. Die MTE670T verfügt über die PCI Express (PCIe) Gen 3 x4-Schnittstelle und ist mit den NVM Express (NVMe) 1.3-Spezifikationen kompatibel, um noch nie dagewesene Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Die MTE670T bietet 30µ"-Goldkontakte sowie Corner-Bond-Technologie und wurde vollständig von uns getestet, um die Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten. Sie verfügt über eine Lebensdauer von 3K Schreib-/Löschzyklen und eine erweiterte Betriebstemperatur von -20℃ bis 75℃.


Transcend bietet die MTE670T-I optional auch mit erweitertem Temperaturbereich (-40℃ bis 85℃) an, um dauerhafte Funktionalität, erhöhte Haltbarkeit und optimale Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
3.1 W
Energieverbrauch (idle)
0.4 W
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
2100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1600 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
150000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
280000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
960
SSD-Nutzungs-Tag
Eingebettet
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.