Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Funktional Mauve Deckenleuchte, 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Funktional Mauve Deckenleuchte, 6 W
Philips Funktional Mauve Deckenleuchte, 6 W
Philips Funktional Mauve Deckenleuchte, 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99481992
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514431829
EAN/GTIN:
     8719514431829
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6 W
Gesamtleistung
6 W
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
640 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
106 lm/W
Lampentechnologie
Ja
Gesamter Lichstrom
640 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
272 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
272 mm
Paketgewicht
489 g
Technische Details
12NC Logistikcode(s)
929003195501
Merkmale
Augenkomfort
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
255 g
Länge (mm)
250 mm
Durchmesser
250 mm
Energie
Eingangsspannung
AC 220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.