Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Funktional Mauve Deckenleuchte, 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Funktional Mauve Deckenleuchte, 16 W
Philips Funktional Mauve Deckenleuchte, 16 W
Philips Funktional Mauve Deckenleuchte, 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99481994
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514431867
EAN/GTIN:
     8719514431867
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
16 W
Gesamtleistung
16 W
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
1900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
118 lm/W
Lampentechnologie
Ja
Gesamter Lichstrom
1900 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
342 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
342 mm
Paketgewicht
787 g
Technische Details
12NC Logistikcode(s)
929003195901
Merkmale
Augenkomfort
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
481 g
Länge (mm)
320 mm
Durchmesser
320 mm
Energie
Eingangsspannung
Змінний струм: 220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.