Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Funktional Ozziet Deckenleuchte, 22 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Funktional Ozziet Deckenleuchte, 22 W
Philips Funktional Ozziet Deckenleuchte, 22 W
Philips Funktional Ozziet Deckenleuchte, 22 W
Philips Funktional Ozziet Deckenleuchte, 22 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99482001
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514432024
EAN/GTIN:
     8719514432024
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Dimmbar
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
22 W
Gesamtleistung
22 W
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
2500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Lampentechnologie
Ja
Gesamter Lichstrom
2500 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
1437 g
Technische Details
12NC Logistikcode(s)
929003196701
Merkmale
Augenkomfort
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1000 g
Länge (mm)
400 mm
Durchmesser
400 mm
Energie
Eingangsspannung
AC 220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.