Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Funktional Ozziet Deckenleuchte, 36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Funktional Ozziet Deckenleuchte, 36 W
Philips Funktional Ozziet Deckenleuchte, 36 W
Philips Funktional Ozziet Deckenleuchte, 36 W
Philips Funktional Ozziet Deckenleuchte, 36 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99482006
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514432123
EAN/GTIN:
     8719514432123
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte
Eine Leuchte. Zwei Lichtzonen. Drei Einstellungen.
Diese schlanke, schwarze Deckenleuchte passt an jede Decke. Die sauberen runden Linien des Hauptlichts werden durch ein cleveres lineares Randlicht akzentuiert. Kombiniere die beiden Lichter
miteinander und erzeuge drei einzigartige Lichteinstellungen. Die Lichtleistung des Haupt-Downlights beträgt kühle 4000 K, das lineare Rand-Akzentlicht erzeugt warme 2700 K. Diese Leuchte ist
in drei Größen erhältlich und passt daher perfekt in jeden Raum Deines Hauses. Dank der praktischen Memory-Funktion kannst Du Deine letzte Einstellung abrufen. Die Ozziet Deckenleuchte sieht
ausgeschaltet genauso gut aus wie eingeschaltet.

Wie für Ihr Wohn- und Schlafzimmer gemacht
- Perfekt zum Entspannen und Verweilen

Passend zu Deiner Einrichtung
- Superschlankes Design

Einfach in der Handhabung
- Merke Dir Deinen bevorzugten Modus für eine einfache Auswahl
- Einfache Installation

Lichteffekt
- Licht mit zwei Zonen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Dimmbar
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
36 W
Gesamtleistung
36 W
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
4100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Lampentechnologie
Ja
Gesamter Lichstrom
4100 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
59 mm
Verpackungshöhe
528 mm
Paketgewicht
2150 g
Technische Details
12NC Logistikcode(s)
929003197201
Merkmale
Augenkomfort
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
1550 g
Länge (mm)
500 mm
Durchmesser
500 mm
Energie
Eingangsspannung
AC 220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.