Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LEDtube EM T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LEDtube EM T8
Philips LEDtube EM T8
Philips LEDtube EM T8
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99482012
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514444317
EAN/GTIN:
     8719514444317
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
1212 mm
Breite
2.8 mm
Tiefe
1212 mm
Höhe
1212 mm
Gewicht
220 g
Leistungen
Lampenleistung
16 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1600 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
36 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Glühbirnengröße
T8
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Oberflächentyp
Matte
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Beleuchtungsvorrichtung
Industrielles Licht
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514444317
12NC Logistikcode(s)
929001276021
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
50.5 mm
Verpackungshöhe
1309 mm
Paketgewicht
296 g
Technische Details
Bemessungsleistung
16 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871951444431700
Nennlichtstrom
1600 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED T8 1200mm 16W G13 CW 1CT/4
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
16 kWh
Lampenstrom
134 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.