Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe, transparent, 60W A60 E27 x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe, transparent, 60W A60 E27 x3
Philips Filament-Lampe, transparent, 60W A60 E27 x3
Philips Filament-Lampe, transparent, 60W A60 E27 x3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99482024
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514450936
EAN/GTIN:
     8719514450936
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
106 mm
Breite
6 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
10.6 mm
Gewicht
33 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
850 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
121 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514450936
12NC Logistikcode(s)
929001815093
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
21.8 mm
Verpackungstiefe
7.8 mm
Verpackungshöhe
12.1 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
7 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951445093600
Nennlichtstrom
850 lm
Produkttitel
LED classic 60W A60 E27 CW CLND 3CT/4 EC
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Lampenstrom
60 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.