Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Spot 25 W G9 x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Spot 25 W G9 x6
Philips Spot 25 W G9 x6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99482033
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002495296
EAN/GTIN:
     8719514451117
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
Helle LED-Beleuchtung
Für Allgemeinbeleuchtung
Philips LED-Lampen sind äußerst langlebig und verbrauchen deutlich weniger Energie als konventionelle Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14.5 mm
Länge (mm)
48 mm
Breite
1.45 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
4.8 mm
Gewicht
4 g
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Lichtleistung
220 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
lumière maximale instantanée s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514451117
12NC Logistikcode(s)
929002495296
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
8 mm
Verpackungstiefe
3.2 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
2 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Kunststoff
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951445111700
Nennlichtstrom
220 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED 25W G9 WW ND 6CT/6 EC
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Lampenstrom
20 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.