Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampe 100W A67 E27 x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampe 100W A67 E27 x2
Philips Lampe 100W A67 E27 x2
Philips Lampe 100W A67 E27 x2
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99482038
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002306992
EAN/GTIN:
     8719514451315
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Tropfen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
120 mm
Breite
6 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
46 g
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1521 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,54
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514451315
12NC Logistikcode(s)
929002306992
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10.1 mm
Verpackungstiefe
6.3 mm
Verpackungshöhe
11.6 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
13 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Kunststoff
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871951445131500
Nennlichtstrom
1521 lm
Produkttitel
LED 100W A67 E27 CW FR ND 2CT/6 EC
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
13 kWh
Lampenstrom
105 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.