Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Spot 35W PAR16 GU10 x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Spot 35W PAR16 GU10 x2
Philips Spot 35W PAR16 GU10 x2
Philips Spot 35W PAR16 GU10 x2
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99482046
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514451575
EAN/GTIN:
     8719514451575
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
54 mm
Breite
5 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
5.4 mm
Gewicht
50 g
Leistungen
Lampenleistung
3.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
275 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
78 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Leuchtkapazität
590 CD
Lichtverteilung
Direktional
Sofort volles Licht
Ja
Nennspitzenintensität
590 CD
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514451575
12NC Logistikcode(s)
929001218092
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
51 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
3.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951445157500
Nennlichtstrom
275 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LEDClassic 35W GU10 CW 36D ND 2CT/6 EC
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Lampenstrom
32 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.