Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Spot 35W PAR16 GU10 x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Spot 35W PAR16 GU10 x3
Philips Spot 35W PAR16 GU10 x3
Philips Spot 35W PAR16 GU10 x3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99482047
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514451599
EAN/GTIN:
     8719514451599
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
54 mm
Breite
5 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
5.4 mm
Gewicht
50 g
Leistungen
Lampenleistung
3.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
275 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
78 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Leuchtkapazität
590 CD
Lichtverteilung
Direktional
Sofort volles Licht
Ja
Nennspitzenintensität
590 CD
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514451599
12NC Logistikcode(s)
929001218093
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10.6 mm
Verpackungstiefe
5.2 mm
Verpackungshöhe
11.4 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
3.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951445159900
Nennlichtstrom
275 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LEDClassic 35W GU10 CW 36D ND 3CT/6 EC
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Lampenstrom
32 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.