Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XR-48A90K 121,9 cm (48 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XR-48A90K 121,9 cm (48 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-48A90K 121,9 cm (48 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-48A90K 121,9 cm (48 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-48A90K 121,9 cm (48 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-48A90K 121,9 cm (48 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-48A90K 121,9 cm (48 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-48A90K 121,9 cm (48 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-48A90K 121,9 cm (48 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-48A90K 121,9 cm (48 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-48A90K 121,9 cm (48 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-48A90K 121,9 cm (48 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-48A90K 121,9 cm (48 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99497882
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XR48A90KAEP
EAN/GTIN:
     4548736138414
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
3
RMS-Leistung
35 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Audio-Decodierungstechnologien
DTS Digital Surround
Soundmodus
Dolby Audio, Sport, Musik, Standard, Kino, Dialog
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-T2, ATSC, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T
Unterstützte TV bands
VHF, CATV, UHF
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
RS-232C-Ports
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
BRAVIA Sync
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Jahr der Einführung
2022
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Foto, Kino, Spiel, lebendig, Benutzerdefinierung, Grafik, Netflix Calibrated, Dolby Vision Bright, IMAX Enhanced, Dolby Vision Dark, Standard
App-Verteilungsplattform
Google Play
Video-Apps
Google TV
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
64 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
235 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
75 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1069 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
225 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
629 mm
Gewicht (mit Ständer)
16500 g
Breite (ohne Standfuß)
1069 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59 mm
Höhe (ohne Standfuß)
624 mm
Gewicht (ohne Ständer)
13400 g
Breite der Standhalterung
500 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1187 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
741 mm
Paketgewicht
21000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10)
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro, Sony Cognitive Processor XR, Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster, Sony XR HDR Remaster
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
48 Zoll
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
OLED Motion
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480p, 720p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
121 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
HID, HOGP, AVRCP, SPP
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Unterstützter Browser
Vewd
Management-Funktionen
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.211,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,38*
€ 1.605,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,14*
€ 1.603,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,08*
€ 1.560,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,11*
€ 1.516,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,90*
€ 1.442,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.