Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools VDV110-095 Abisolierzange Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools VDV110-095 Abisolierzange Gelb
Klein Tools VDV110-095 Abisolierzange Gelb
Klein Tools VDV110-095 Abisolierzange Gelb
Klein Tools VDV110-095 Abisolierzange Gelb
Klein Tools VDV110-095 Abisolierzange Gelb
Klein Tools VDV110-095 Abisolierzange Gelb
Klein Tools VDV110-095 Abisolierzange Gelb
Klein Tools VDV110-095 Abisolierzange Gelb
Klein Tools VDV110-095 Abisolierzange Gelb
Klein Tools VDV110-095 Abisolierzange Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99502234
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV110-095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
7.9 mm
Ablösungskapazität (min)
6.4 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
133 mm
Gewicht
43 g
Farbe
Produktfarbe
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klein Tools
VDV211-048
ab € 35,94*
Zubehör
Klein Tools
VDV812-606
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.