Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 558470E Sammelmappe Karton Braun A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 558470E Sammelmappe Karton Braun A4
Exacompta 558470E Sammelmappe Karton Braun A4
Exacompta 558470E Sammelmappe Karton Braun A4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99616604
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     558470E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Porträt
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
25 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
98 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.