Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28776 LED-Lampe 7 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28776 LED-Lampe 7 W E27 E
Paulmann 28776 LED-Lampe 7 W E27 E
Paulmann 28776 LED-Lampe 7 W E27 E
Paulmann 28776 LED-Lampe 7 W E27 E
Paulmann 28776 LED-Lampe 7 W E27 E
Paulmann 28776 LED-Lampe 7 W E27 E
Paulmann 28776 LED-Lampe 7 W E27 E
Paulmann 28776 LED-Lampe 7 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99705295
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28776
EAN/GTIN:
     4000870287767
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Die Filament-Allgebrauchslampe mit einer Leistung von 7 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Mit einem handelsüblichen Wand-Dimmer kann die Lichtfarbe zwischen 1.800 und 3.000 Kelvin eingestellt werden. Dadurch kann, je nach Stimmung, zwischen gemütlichem Goldlicht und angenehm tageslichtweißem Licht gewechselt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
106 mm
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.