Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28777 LED-Lampe 5 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28777 LED-Lampe 5 W E14 F
Paulmann 28777 LED-Lampe 5 W E14 F
Paulmann 28777 LED-Lampe 5 W E14 F
Paulmann 28777 LED-Lampe 5 W E14 F
Paulmann 28777 LED-Lampe 5 W E14 F
Paulmann 28777 LED-Lampe 5 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99705315
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28777
EAN/GTIN:
     4000870287774
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Die Filament-Kerzenlampe mit einer Leistung von 5 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Mit einem handelsüblichen Wand-Dimmer kann die Lichtfarbe zwischen 1.800 und 3.000 Kelvin eingestellt werden. Dadurch kann, je nach Stimmung, zwischen gemütlichem Goldlicht und angenehm tageslichtweißem Licht gewechselt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
117 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.