Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28735 LED-Lampe 6 W GU10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28735 LED-Lampe 6 W GU10 G
Paulmann 28735 LED-Lampe 6 W GU10 G
Paulmann 28735 LED-Lampe 6 W GU10 G
Paulmann 28735 LED-Lampe 6 W GU10 G
Paulmann 28735 LED-Lampe 6 W GU10 G
Paulmann 28735 LED-Lampe 6 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99705334
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28735
EAN/GTIN:
     4000870287354
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Die Reflektorlampe mit einer Leistung von 6 Watt sorgt für gerichtetes Licht in Strahlern, Spots und Downlights. Mit einem handelsüblichen Wand-Dimmer kann die Lichtfarbe zwischen 1.800 und 3.000 Kelvin eingestellt werden. Dadurch kann, je nach Stimmung, zwischen gemütlichem Goldlicht und angenehm tageslichtweißem Licht gewechselt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Länge (mm)
54 mm
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Leuchtkapazität
800 CD
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.