Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28761 LED-Lampe 6500 K 5 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28761 LED-Lampe 6500 K 5 W E14 F
Paulmann 28761 LED-Lampe 6500 K 5 W E14 F
Paulmann 28761 LED-Lampe 6500 K 5 W E14 F
Paulmann 28761 LED-Lampe 6500 K 5 W E14 F
Paulmann 28761 LED-Lampe 6500 K 5 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99705376
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28761
EAN/GTIN:
     4000870287613
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Die Filament-Tropfenlampe mit einer Leistung von 5 Watt gibt ihr warmweißes Licht in alle Richtungen ab. Sie hat eine aktivierende tageslichtweiße Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E14-Fassung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
78 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.