Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28789 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28789 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F
Paulmann 28789 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F
Paulmann 28789 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F
Paulmann 28789 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F
Paulmann 28789 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F
Paulmann 28789 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F
Paulmann 28789 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F
Paulmann 28789 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99705554
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28789
EAN/GTIN:
     4000870287897
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Effizienz im Doppelpack! Die Filament Tropfenlampen sorgen für Licht im Stil der Glühlampe, verbrauchen mit ihren 4,5Watt aber nur einen Bruchteil. Sie haben eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und eignen sich für jede E14-Fassung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
78 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.