Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Perfetto Moka Classico 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Perfetto Moka Classico 250 g
Bialetti Perfetto Moka Classico 250 g
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99728274
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     096080355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
filterkaffee
Der gemahlene Kaffee Perfetto Moka Classico ist der perfekte Kaffee für Ihre Moka. Eine Auswahl von hochwertigem Kaffee, 50% Arabica und 50% Robusta, weich und aromatisch mit Noten von Blumen und getrockneten Früchten, die durch eine mittlere Röstung unterstrichen werden. Bialetti hat seinen gemahlenen Kaffee vervollkommnet und eine perfekte Kombination von Röstung, Mahlgrad und Geschmack erreicht. So vereint der Perfetto Moka Classico eine lange und kontrollierte Röstung, die das gesamte aromatische Spektrum des Arabica zur Geltung bringt, mit einem gekonnt gewählten Mahlgrad, der ein vollmundiges Ergebnis sicherstellt und für Cremigkeit und intensives Aroma sorgt. Durch die Auswahl bester Rohstoffe, eine perfekte Mischung und eine sorgsame Röstung garantiert der gemahlene Kaffee von Bialetti eine Verbindung von Aromen, die perfekt für die Zubereitung mit der Moka geeignet ist.

Der Bialetti-Kaffee für die Moka
Unsere Liebe zum Kaffee hat uns dazu gebracht, zuerst die Moka und dann den perfekten Kaffee für Sie zu erfinden. Perfetto Moka, ein einfach perfekter Kaffee: in Röstung, Geschmack und Mischung.

Ein perfektes Gleichgewicht für einen einzigartigen Geschmack
Dank unserer Erfahrung haben wir die perfekte Kombination aus Rösten und Mischen gefunden. Aus dieser gekonnten Balance, die das Ergebnis einer 100-jährigen Geschichte in der Welt des Kaffees ist, entstand ein Kaffee mit einem einzigartigen, unverwechselbaren Geschmack. Außerdem ist er italienisch, da er in der Kaffeerösterei von Coccaglio im Herzen des Gebiets Franciacorta verarbeitet wird.

Die perfekte italienische Kombination
Nur ein Kaffee, der mit der Moka Express und dem Perfetto Moka zubereitet wird, kann Ihnen überall auf der Welt den Geschmack eines perfekten italienischen Erlebnisses vermitteln. Dolce Vita in einer Tasse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität
250 g
Stufe der Kaffeeröstung
Medium geröstet
Getränkearten
Espresso
Intensitätslevel
7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 7,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,99*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.