Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibaro Swipe Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibaro Swipe Kabellos Weiß
Fibaro Swipe Kabellos Weiß
Fibaro Swipe Kabellos Weiß
Fibaro Swipe Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99733311
Hersteller:
     FIBARO
Herst.-Nr.:
     FGGC-001
EAN/GTIN:
     5902020528821
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Z-Wave
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Einfache Installation
Ja
Statusrückmeldung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
130 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.