Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibaro FGSD-002 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibaro FGSD-002 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Fibaro FGSD-002 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99734286
Hersteller:
     FIBARO
Herst.-Nr.:
     FGSD-002
EAN/GTIN:
     5902020528265
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Lithium Batterie
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
Lichtalarm
Ja
Maximale Reichweite
50 m
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 93 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65 mm
Höhe
28 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.