Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO ANGELO Schienenlichtschranke Chrom GU10 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO ANGELO Schienenlichtschranke Chrom GU10 5 W
TRIO ANGELO Schienenlichtschranke Chrom GU10 5 W
TRIO ANGELO Schienenlichtschranke Chrom GU10 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99746978
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     880400406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
bad-deckenleuchte ip44
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1310 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Lampenleistung
5 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
535 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
1605 g
Weitere Suchbegriffe: bad deckenleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
512250
ab € 104,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.