Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C17207 Funkantenne FM, VHF 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH D1C17207 Funkantenne FM, VHF 75 Ohm
OEHLBACH D1C17207 Funkantenne FM, VHF 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99761876
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C17207
EAN/GTIN:
     4003635172070
Suchbegriffe:
Digitalradio
FM Zimmerantenne
Radio
Radio-Antenne
Die hochwertig gefertigte passive Stabantenne inkl. Adapter bietet durch den an 75 Ohm angepassten Quick F-Steckverbinder beste Empfangsleistung im gesamten DAB+ und FM Bereich. Die Stabantenne kann eingefahren werden und ist dadurch auch für den Transport, beispielsweise auf Reisen, sehr kompakt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Technische Details
Unterstützte Bänder
FM, VHF
Digitales UKW-Radio
88 - 108 MHz
Empfangsbereich (VHF)
174 - 230 MHz
Impedanz
75 Ohm
Stecker
F
Kabellänge
1.5 m
Anzahl der Elemente
6
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
348 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
90 g
Weitere Suchbegriffe: fm zimmerantenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.