Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MOVE Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2720 x 1976 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MOVE Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2720 x 1976 Pixel Zimmerdecke
Mobotix MOVE Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2720 x 1976 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99772166
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-MD1A-5-IR
EAN/GTIN:
     4047438042475
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio input Kanäle
1
Audio Kanäle
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726, LPCM
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS, SMBv2
Streaming-Verfahren
Multicasting
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle
4 Kanäle
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, 2048-bit RSA, AES, HTTPS, SNMP
Digest-Authentifizierung
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
3.27 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
10 x
Fokuseinstellung
2.0
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
65 mm
Durchmesser
105 mm
Gewicht
248 g
Video
Maximale Auflösung
2720 x 1976 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Farbtiefe, Kontrast, DNR, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.04 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
108.3 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
76.5 °
Pixelgröße Kamera
2 µm
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/10000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Kunststoff
IK-Kodex
IK08
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,52*
€ 306,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.