Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ARCS 48U 800x1600mm Rack Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ARCS 48U 800x1600mm Rack Freistehendes Gestell Schwarz
HPE ARCS 48U 800x1600mm Rack Freistehendes Gestell Schwarz
HPE ARCS 48U 800x1600mm Rack Freistehendes Gestell Schwarz
HPE ARCS 48U 800x1600mm Rack Freistehendes Gestell Schwarz
HPE ARCS 48U 800x1600mm Rack Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99773480
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8N95A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
380 - 480 V
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Merkmale
Rack-Kapazität
48U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz
Rahmentyp
Geschlossen
Sperrschloss
Ja
Hintertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterleistung
10000 cfm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
1600 mm
Gewicht
646000 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, hp serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.762,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.903,88*
€ 27.255,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.875,59*
€ 27.221,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.790,69*
€ 27.120,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22.762,39*
€ 27.087,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.