Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
mechanische Tastatur
>
Artikel
Logitech MX Mini Mechanical Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-99828255
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-010771
EAN/GTIN:
5099206103139
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
SPÜRE ES. MASTER IT.
Wir präsentieren: MX Mechanical und MX Mechanical Mini – Tastaturen mit außergewöhnlicher Haptik, Präzision und Leistung.
FLÜSSIGES MECHANISCHES TIPPEN
Flache mechanische Switches sorgen für ein neuartiges Tippgefühl.
Ultrapräzise und stabile Switches bieten einen großen und angenehm vertrauten Tastenhub bei flachem Formfaktor. Ihre Finger gleiten mühelos über die matte Oberfläche der Tasten – und zweifarbige Tastenkappen machen einfach, Ihre Finger zu positionieren und unterbrechungsfrei zu arbeiten.
IHR SETUP. IHRE WAHL.
Sie haben die Wahl zwischen der MX Mechanical in Standardgröße mit integriertem Ziffernblock oder der platzsparenden, minimalistischen MX Mechanical Mini. Beide Tastaturen sind mit einer Oberschale aus Aluminium ausgestattet, die ultimative Stabilität und Stil bietet.
3 EINZIGARTIGE SWITCH-TYPEN
Wählen Sie den mechanischen Schaltertyp, der zu Ihrem Stil und Ihrer bevorzugten Haptik passt. MX Mechanical und MX Mechanical Mini sind mit einem von drei Switch-Typen mit jeweils speziellem Tippgefühl und Geräusch: Tactile Quiet, Clicky und Linear.
TACTILE QUIET
Mechanische Tasten-Switches mit angenehmer Haptik – für präzises Feedback, reaktive Tastenrücksetzung, aber weniger Geräusch, damit Sie Personen in Ihrer Umgebung durch Ihr Tippen nicht stören.
LINEAR
Mechanische Tasten-Switches mit ununterbrochenem Tastenhub und minimaler Federkraft – für schnelle Reaktion und ein ultra-flüssiges Tippgefühl.
CLICKY
Mechanische Tasten-Switches mit einem angenehmen, hörbaren Klickgeräusch und taktilem Feedback bei jedem Tastendruck – für das vertraute mechanische Tippgefühl und -geräusch.
INTELLIGENTE BELEUCHTUNG. LEISTUNG OHNE UNTERBRECHUNG
Die Hintergrundbeleuchtung wird wie durch Zauberhand eingeschaltet, sobald Ihre Hände sich nähern, und passt sich automatisch an die Lichtverhältnisse an – dadurch wird die Akkuladung optimal genutzt.
Beide Tastaturen bieten auch eine Vielzahl immersiver Effekte für die Hintergrundbeleuchtung, sodass Sie sich voll in Ihren Workflow vertiefen können. Sie können zwischen den Effekten in Logi Options+ umschalten oder dazu einfach die Fn-Taste und die Bulb-Taste gleichzeitig drücken.
Beleuchtung mit Atemeffekt
Ihre Tastatur scheint lebendig zu sein durch die Beleuchtung mit Atemeffekt.
Kontrastbeleuchtung
Die Zusatztasten sind heller beleuchtet als die übrigen Tasten, um die Peripherie noch besser sichtbar zu machen.
Wellenförmige Beleuchtung
Die Tasten leuchten in einer eleganten Welle von links nach rechts nacheinander auf.
Zufallsbeleuchtung
Einzelne Tasten leuchten zufällig auf, mit faszinierender Wirkung.
Interaktive Beleuchtung
Jedes Mal, wenn Sie eine Taste drücken, leuchtet diese auf für einen angenehmen Dialog zwischen Ihnen und Ihrer Tastatur.
MEHRERE GERÄTE. BETRIEBSSYSTEMÜBERGREIFEND.
Stellen Sie mühelos über Bluetooth® Low Energy oder den mitgelieferten Logi Bolt USB-Empfänger Verbindungen zu bis zu drei Geräten her und schalten Sie durch einfachen Tastendruck zwischen diesen um.
Beide mechanischen Tastatur weisen zweifaches Tastenlayout auf, das sowohl für Mac- als uach für Windows-Benutzer optimiert ist, und sind mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel – komplizierte Einrichtung und Anpassung sind überflüssig.
OPTIONEN SIND EIN GROSSES PLUS
Passen Sie in unserem verbesserten und noch benutzerfreundlicheren Logi Options+ Ihre Tastatur an, überprüfen Sie den Akkustand, wählen Sie Hintergrundbeleuchtungseffekte, ändern Sie die Funktionen der Fn-Tasten und weisen Sie App-spezifische Profile zu.
UNZÄHLIGE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN
Logi Options+ ermöglicht es Ihnen, die gesamte F-Reihe für jede gewünschte Funktion anzupassen.
Dabei lässt sich die Priorität der F-Tasten-Reihe ganz einfach zwischen den normalen Funktionen der F-Tasten, speziellen Funktionen oder persönlichen App-spezifischen Anpassungen umschalten.
NAHTLOS ARBEITEN
Durch die Installation der Logi Options+ Software wird Logitech Flow aktiviert, sofern mit einer MX Maus gepairt. Ihre MX Tastatur folgt geräteübergreifend Ihrer Maus, sodass Sie mehrere Computer mit mehreren Betriebssystemen in ein und demselben flüssigen Arbeitsablauf steuern können.
SCHNELL AUFLADEN, SOFORT VERBINDEN.
Die MX Mechanical Tastaturen haben bei voller Ladung bis zu 15 Tage lang Energie – oder bis zu 10 Monate bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung. Eine 15-minütige Schnellladung mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel reicht für einen ganzen Tag bei ununterbrochener Nutzung.
Beide mechanische Tastaturen sind direkt ab Werk mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel. Stellen Sie mühelos über Bluetooth Low Energy oder den mitgelieferten Logi Bolt USB-Empfänger Verbindungen zu bis zu drei Geräten her und schalten Sie durch einfachen Tastendruck zwischen diesen um.
EINE WAHL, MIT DER SIE ZUFRIEDEN SEIN WERDEN
Unser Ziel? Nachhaltiges Design. Das bedeutet: Bei der Innovation für unsere neue Produktgeneration senken wir deren CO2-Bilanz auf jede uns mögliche Weise, von der Gesamtkonstruktion bis hin zu den kleinsten Komponenten. Und das alles ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung.
AUS RECYCELTEM KUNSTSTOFF
Die Kunststoffteile in MX Mechanical enthalten zertifizierten recycelten Kunststoff – 45 % for MX Mechanical und 47 % for MX Mechanical Mini – um Kunststoff aus alter Verbraucherelektronik einer erneuten Verwendung zuzuführen. Dies trägt auch zur Senkung unserer CO2-Bilanz bei.
ALUMINIUM MIT NIEDRIGEM KOHLENSTOFFGEHALT
Wussten Sie, dass die Herstellung von Aluminium energieintensiv ist? Deshalb wird das Aluminium der Oberschale von MX Mechanical mit erneuerbaren Energien und nicht mit fossilen Brennstoffen hergestellt. Elegant und mit geringerer CO2-Bilanz.
INTELLIGENTE, EFFIZIENTE AKKUNUTZUNG
Die beleuchteten Tasten passen sich automatisch an die Umgebung an und schalten sich aus, wenn sie nicht benötigt werden – für einen optimalen Akkuverbrauch. Im Energiesparmodus wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet, wenn der Akkustand unter 10 % liegt, um die Akkulaufzeit weiter zu verlängern.
ZERTIFIZIERT CARBON NEUTRAL
Seien Sie beruhigt in dem Wissen, dass die CO2-Bilanz von MX Mechanical auf Null reduziert wurde. Das liegt daran, dass wir unsere Entwicklung nicht nur auf Nachhaltigkeit ausrichten, sondern auch unsere verbleibenden CO2-Auswirkungen kompensieren, indem wir die Forstwirtschaft, erneuerbare Energien und vom Klimawandel betroffene Gemeinden unterstützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
312.6 x 131.55 x 26.1 mm
Tastaturgewicht
612 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB receiver
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
47 %
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Lebensdauer der Batterie
10 Monat( e)
Wiederaufladbar
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS 14, iPadOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
166 mm
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+, Logitech Flow
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit, Grau
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech Tactile
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
149 mm
Verpackungstiefe
336 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
830 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Kabellänge
1 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Gaming Keyboard
,
Gaming Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Geräuschlose Tastatur
,
Lautlose Tastatur
,
Leise Tastatur
,
Silent Tastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
mechanische Tastatur
,
logitech mechanische tastatur bluetooth
,
mechanische tastatur
,
logitech mechanische tastatur
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 98,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,50*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen