Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita B-32116 Kreissägeblatt 16,5 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita B-32116 Kreissägeblatt 16,5 cm 1 Stück(e)
Makita B-32116 Kreissägeblatt 16,5 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99831806
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-32116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita kreissägeblatt 165mm
MAKFORCE - vielfältig und langlebig Die MAKFORCE-Serie bietet eine umfangreiche Auswahl an verschiedenen Durchmessern von 150 bis 355 mm mit einer Verzahnung von 10 bis 60 Zähnen. Somit ist vom groben Längsschnitt bis zum exakten Querschnitt jeder Bereich abgedeckt. Die voll gehärteten und exakt ausgerichteten Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für präzise Spurtreue.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
165 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
10
Schneideweite
2 mm
Markenkompatibilität
Makita
Hakenwinkel
20 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.