Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Specialized Kreissägeblatt 19 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Specialized Kreissägeblatt 19 cm 1 Stück(e)
Makita Specialized Kreissägeblatt 19 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99831916
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-33657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile
SPECIALIZED-Sägeblätter zeichenen sich durch elf verschiedene Unterserien aus, die sich für unterschiedlichste Einsätze eignen. Die Serie umfasst Sägeblätter für (Akku-) Handkreissägen, Tauchsägen, Kapp- und Gehrungssägen und Tischkreissägen. Die Materialien dieser Serie umfasst Holz, Aluminium, MDF, Laminat, Fibercement, Sandwich Panele und Metall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
190 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
24
Schneideweite
1.9 mm
Markenkompatibilität
Makita
Hakenwinkel
-18 °
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.