Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Specialized Kreissägeblatt 18,5 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Specialized Kreissägeblatt 18,5 cm 1 Stück(e)
Makita Specialized Kreissägeblatt 18,5 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99832017
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-33102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
kreissägeblatt 185 x 20
SPECIALIZED-Sägeblätter zeichenen sich durch elf verschiedene Unterserien aus, die sich für unterschiedlichste Einsätze eignen. Die Serie umfasst Sägeblätter für (Akku-) Handkreissägen, Tauchsägen, Kapp- und Gehrungssägen und Tischkreissägen. Die Materialien dieser Serie umfasst Holz, Aluminium, MDF, Laminat, Fibercement, Sandwich Panele und Metall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
185 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
20
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8250 RPM
Schneideweite
2 mm
Markenkompatibilität
Makita
Hakenwinkel
25 °
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.