Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-13041 Bohraufsatz-Zubehör Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-13041 Bohraufsatz-Zubehör Adapter
Makita E-13041 Bohraufsatz-Zubehör Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99832507
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-13041
EAN/GTIN:
     0088381590211
Suchbegriffe:
Erdnageleintreiber
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
makita ersatzteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Durchmesser
22.2 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.