Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme ADRIANO Einbaustrahler LED G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme ADRIANO Einbaustrahler LED G
Barthelme ADRIANO Einbaustrahler LED G
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99856701
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62013070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Grau
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Flur
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Gewicht und Abmessungen
Höhe
155 mm
Durchmesser
145 mm
Ausgesparter Durchmesser
142 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
16.8 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Abstrahlwinkel (min.)
52 °
Strahlungswinkel
70 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
40 lm/W
Lichtleistung (max.)
665 lm
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Eingangsspannung
230 V
Operatierender Strom
0.073 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.