Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme SCOTTO S Einbaustrahler Grau LED G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme SCOTTO S Einbaustrahler Grau LED G
Barthelme SCOTTO S Einbaustrahler Grau LED G
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99856829
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62043016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Grau
Deckenform
Zylinder
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Platzierung
Flur
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Gewicht und Abmessungen
Höhe
61 mm
Durchmesser
50 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
5.3 W
Energieeffizienzklasse
G
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
185 lm
Strahlungswinkel
16 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
35 lm/W
Energie
Operatierender Strom
0.22 A
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.