Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS IPCB38511A Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS IPCB38511A Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
ABUS IPCB38511A Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
ABUS IPCB38511A Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
ABUS IPCB38511A Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
ABUS IPCB38511A Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99873408
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     IPCB38511A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
KLEINE KAMERA GANZ GROSS: FÜR BRILLANTE BILDDETAILS

Die IP Mini Tube ist eine dezente Überwachungskamera.

Dezente 24/7-Überwachung

Die IP Mini Tube liefert Videostreams in 4K-Auflösung. Mit ihrem IP67-Gehäuse und integrierten IR-LEDs ist sie für den Einsatz im Innen- und Außenbereich bei Tag und Nacht geeignet.

2 Objektiv-Varianten für max. Flexibilität

Die Kamera ist mit 2 Brennweiten verfügbar – für die optimale Planung und Installation: 2,8 mm (102° Blickwinkel, IPCB38511A) für breitwinklige Szenen und 4 mm (78°, IPCB38511B) für größere Entfernungen.

Autom. Objekterkennung

Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert so unnötige Bewegungsalarme.

Aufzeichnung und Kompatibilität

Die Aufzeichnung erfolgt auf ABUS Rekordern, Videomanagement Software oder lokaler microSD-Karte. Die Kamera ist kompatibel zu ABUS Secvest, Secoris und WLX Pro.

Komfortable Inbetriebnahme

Zur Montage mit geschützter Verkabelung dient eine Installationsbox (TVAC32300). Die Gratis-Software ABUS IP-Installer vereinfacht die Einrichtung im Netzwerk.

ABUS Link Station App: Live-Zugriff, Push-Nachrichten

Einfacher mobiler App-Zugriff für Live-Ansicht, Wiedergabe und Push-Benachrichtigung bei Ereignissen. IPv6-kompatibel.

Hinweise: Es liegt kein Netzteil bei, da Stromversorgung via PoE.
Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene
Benutzer
Live-View
Ja
Sicherheit
Alarm-Eingangskanäle
3
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Eindringen, Erkennung des Eintritts in eine Region, Region exiting detection, Stolperdraht, Fahrzeugerkennung
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch
600 mA
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
3840 x 2160 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
69 mm
Länge (mm)
170 mm
Gewicht
500 g
Kabellänge
0.28 m
Paketgewicht
1290 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
102 °
Weißabgleich
Auto, Manuell
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/100000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
LED-Anzeigen
Aktivität
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Staubresistent, Regensicher, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
6
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Französisch, Italienisch, Ukrainisch
Dynamischer Bereich
120 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,22*
€ 398,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,10*
€ 395,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,81*
€ 385,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,86*
€ 371,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.