Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh WG-80 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh WG-80 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Schwarz
Ricoh WG-80 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Schwarz
Ricoh WG-80 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Schwarz
Ricoh WG-80 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Schwarz
Ricoh WG-80 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99876471
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     03122
EAN/GTIN:
     0027075304383
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera schwarz
Outdoorkamera RICOH WG-80
Kompromissloser Wasser-, Stoß-, Staub- und Frostschutz.


Zu den Merkmalen gehören kompromisslose Wasserdichtigkeit für bis zu zwei Stunden und einer Tiefe von 14 Metern oder einem Frostschutz, der den Betrieb bei Temperaturen von –10 °C ermöglicht. Diese robuste Kamera ist stoßfest und hält Stürzen aus 1,6 Metern Höhe stand und hält einen Druck bis zu 100 kg stand. Sie ist der perfekt Begleiter für viele Situationen auch unter schwierigen Außenbedingungen.

Ein robustes Gehäuse, auf das Sie sich auch unter härtesten Bedingungen verlassen können. Außergewöhnlich wasserdicht bis 14 Meter (bis zu 2 Stunden) und stoßfest bis 1,6 Meter.

Zu den Merkmalen gehören kompromisslose Wasserdichtigkeit – für eine Tauchtiefe von 14 Metern, für bis zu zwei Stunden, Frostschutz*, der den Betrieb bei Temperaturen von –10 °C gewährleistet, Stoßfestigkeit, die Stürzen aus 1,6 Metern standhält, und Druckfestigkeit, bei der diese robuste Kamera Kräften bis zu 100 kg standhält und damit unter vielen Bedingungen eingesetzt werden.

Ein robustes Gehäuse, bereit für den Einsatz in vielen Situationen.

Die WG-80 wurde für jedes erdenkliche Abenteuer entwickelt und bereichert das Erlebnis mit Funktionen für Unterwasserfotografie oder einer Einstellung, mit der die Monitorhelligkeit an die Umgebungsbeleuchtung anpasst werden kann.

Scharfe, hochauflösende Bilder mit 5-fach optischem Zoom und einem einem großen Weitwinkelbereich

Genießen Sie die High-Definition-Bildqualität einer Kamera mit einer Auflösung von ca. 16 effektiven Megapixeln, einem Objektiv mit 5-fach optischem Zoom ab einem Weitwinkel von 28 mm und einer Bildverarbeitung mit „Ultra-High-Resolution“-Technologie.

Makrobeleuchtung über ein Ringlicht mit einer in fünf Stufen einstellbaren Helligkeit.

Bei der WG-80 können Sie die Helligkeit des Ringlichts für verschiedene Situationen im Makrobereich anpassen. Auf diese Weise können Sie einen dreidimensionalen Effekt erzeugen und den Kontrast zum Hintergrund betonen, wodurch die Möglichkeiten der Bildgestaltung erweitert werdenS.

Geeignet auch für gewerbliche Anwendungen

Ausgestattet mit einem Gehäuse, das sogar für Baustellen unerlässliche kompromisslose Wasser-, Staub-, Kälte- und Stoßbeständigkeit aufweist, verfügt die WG-80 durch die sechs um das Objektiv herum angeordnete LED-Lampen, für Perfekte Beleuchtung bei Detailaufnahmen im Nahbereich.

Durch das robustes Gehäuse, ist die WG-80 auch unter härtesten Bedingungen Ihr zuverlässiger Begleiter und fängt die abenteuerlichsten Erlebnisse ein.
Zu den Merkmalen gehören kompromisslose Wasserdichtigkeit – für Tauchgänge bis zu zwei Stunden und einer Tiefe von 14 Metern, ein Frostschutz, der den Betrieb bei Temperaturen von –10°C gewährleistet, Stoßfestigkeit, die Stürzen aus 1,6 Metern standhält, und einer Druckfestigkeit, mit der die Kamera einem Druck von 100 kg standhält.

Durch diese Eigenschaften gelingt es Ihnen Ihre Abenteuer einzufangen, wenn andere Geräte besser sorgfältig verpackt bleiben um sie zu schützen.

DIe WG-80 - eine Kamera mit hoher Auflösung – und einer Vielzahl unverzichtbarer Funktionen
Scharfe, hochauflösende Bilder mit 5-fach optischem Zoom ab einem Weitwinkel von 28 mm

Mit einem leistungsstarken Bildprozessor und einem von rückwärtig beleuchteten 16 Megapixel CMOS-Sensor mit hoher optischer Effizienz nimmt die WG-80 rauscharme Fotos mit einem großen Dynamikbereich auf, damit auch Ausdrucke bis zur Postergröße perfekt gelingen.

Makrobeleuchtung über das Ringlicht mit einer fünfstufigen Helligkeitseinstellung.

Mit der WG-80 können Sie jetzt die Helligkeit des Ringlichts variieren. Durch die sechs LED-Leuchten mit einstellbarer Helligkeit können Sie bei Makroaufnahmen einen dreidimensionalen Effekt erzeugen oder den Kontrast zum Hintergrund betonen und so die Palette der Gestaltungsmöglichkeiten erweitern. Die maximale Helligkeit ist jetzt etwa doppelt so hell wie beim Vorgängermodell.

Erweitern Sie Ihre kreativen Möglichkeiten durch die "Image Tone"-Funktion.
Passen Sie Bilder mit sechs verschiedenen Optionen für die Bildwirkung, wie sie von Filmen bekannt sind, an Ihr Motiv oder Ihren Geschmack an. Hier gibt es z.B. die neue "Cross"-Funktion für Fotos mit der einzigartigen Farbgebung, die mit Cross-Entwicklungstechniken für Filme vergleichbar ist*, der "Vibrant"-Modus für satte, leuchtende, lebendige Farben oder die Einstellung für "Slide Film" für dynamische und kontrastreiche Bilder, wie sie von Umkehrfilm bekannt sind.

Videofunktion mit Full HD Auflösung, und HDMI-Anschluß
Neben der Full-HD-Videofunktion (16:9 und 30 fps), bietet die WG-80 auch einen High-Speed-Movie-Modus zum Aufnehmen von Zeitlupenvideos, und mit dem speziellen Unterwasser-Movie-Modus, gelingen hochwertige Unterwasserfilmaufnahmen.
Die Modi „Film“ und „Unterwasserfilm“ bieten Movie SR (Shake Reduction), mit dem die Auswirkungen von Kameraverwacklungen reduziert werden können. Mit den Filmbearbeitungsfunktionen der Kamera können Sie Videos teilen oder Filmstandbilder aus ausgewählten Bildern erstellen.
Über den HDMI-Anschluss der Kamera (Typ D) können Sie Filme auf Fernsehern und anderen Geräten anzeigen.

Außenansicht-Einstellung
Um die Anzeige auf dem Monitor zu erleichtern und dadurch das Aufnahmeerlebnis zu verbessern, kann die Helligkeit des LCD-Monitors problemlos an die Umgebungslichtbedingungen angepasst werden. Sie kann um bis zu zwei Stufen erhöht werden, um dunkle Bereiche des Displays im Sonnenlicht besser sichtbar zu machen, oder um bis zu zwei Stufen gesenkt werden, um Blendung bei Nachtaufnahmen zu reduzieren.

Modi für verschiedene Szenen
Wählen Sie aus 25 Aufnahmemodi

Die Kamera bietet Voreinstellungen, die für fast jedes Motiv geeignet sind, darunter z.B. einen automatischen Bildmodus, der Motive automatisch erkennt und den entsprechend geeigneten Modus auswählt. Unter den verschiedenen Motivvoreinstellungen befinden sich z.B. der Landschaftsmodus für lebendige Aufnahmen von grünen Bäumen und blauem Himmel oder auch einen Surf- und Schneemodus, der sich für Aufnahmen mit hellem Hintergrund wie an sonnenbeschienenen Stränden oder Bergschnee besonders eignet. Aber auch ein Sportmodus für Aufnahmen von sich schnell bewegenden Motiven wird angeboten.

Unterwassermodus

Der Unterwassermodus der WG-80 wurde speziell für die Unterwasserfotografie entwickelt. Er reduziert den blauen Farbstich, der häufig bei Unterwasserfotos auftritt, und passt den Kontrast effektiv an, um diffuses Unterwasserlicht auszugleichen.

Blitz aus/Blitz ein

In diesem Modus nimmt die Kamera jedes Mal, wenn der Auslöser gedrückt wird, zwei Bilder auf, eines mit ausgeschaltetem und das andere mit eingeschaltetem Blitz, sodass Sie sich auf die Bildkomposition konzentrieren können, ohne mit den Bedienelementen herumzuhantieren, und sich später für die bessere Variante entscheiden können.

Machen Sie mit dem verbesserten Digitalmikroskop-Modus beeindruckende Makrofotos.

Mit der Beleuchtung durch sechs LED-Lampen, die rund um das Objektiv angeordnet sind, unterstützt der Digitalmikroskop-Modus Super-Makrofotografie. Bei einer Standardbildgröße von 2 Megapixeln bietet die WG-80 einen bis zu 6,6-fachen Zoom für erstaunliche Ergebnisse, die fast so aussehen, als wären sie mit einem Mikroskop aufgenommen worden.
Die WG-80 bietet für den Digitalmikroskop-Modus neue Bildgrößenoptionen von bis zu 12 MP* an, die das Potenzial dieser Funktion weiter steigern und Bilderausdrucke auch in großen Größen, oder Ausschnitte bei der Nachbearbeitung ermöglichen.

Die LED-Lampen leuchten auch während der normalen Makrofotografie automatisch und sorgen dafür, dass Ihr Motiv immer gut ausgeleuchtet ist. Eine der Attraktionen der WG-Serie ist, dass Sie aus einer Entfernung von nur 1 cm fotografieren können, wodurch Sie Ihrem Motiv viel näher kommen als mit einer Spiegelreflex- oder Smartphone-Kamera.

Vollgepackt mit Funktionen, die das Fotografieren zum Spaß machen!
Werden Sie kreativ mit digitalen Filtern nach der Aufnahme!


Passen Sie Farben an oder verwenden Sie Spezialeffekte, um Fotos so zu gestalten, dass sie maximale Wirkung erzielen.

Mit Smile Capture automatisch lächelnde Gesichter einfangen!

Die Kamera erkennt Porträtmotive und löst automatisch aus, wenn sie ein lächelndes Motiv entdeckt.

Die Kamera erkennt auch, wenn das Motiv blinzelt und zeigt die Information, dass geschlossene Augen erkannt wurden.

Selfie-Assistent
Wenn die Kamera das Gesicht eines Porträtmotivs erkennt, leuchten die Makro-LEDs um das Objektiv herum auf, um Ihre Position im Rahmen anzuzeigen. Die Smile Capture-Funktion kann auch während Selfies aktiviert werden.

Gesichter verkleinern mit dem speziellen Gesichtsfilter!

Retuschieren Sie Fotos nach der Aufnahme, um die Größe von Gesichtern im Verhältnis zu allem anderen zu reduzieren. Gesichter können um etwa 5, 7 oder 10 Prozent verkleinert werden.
Weitere Informationen:
Objektiv
Optischer Zoom
5 x
Digitaler Zoom
7.2 x
Brennweitenbereich
5 - 25 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
28 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
140 mm
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/9
Kombinierter Zoom
36 x
Anzahl der aspärischen Linsen
5
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
300 Schüsse
Akku-/Batteriekapazität
925 mAh
Akku-/Batterietyp
D-LI92
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kamera
Weißabgleich
Auto, Tageslicht, Fluoreszierend H, Fluoreszierend L, Manuell, Schatten, Tungsten
Bildstile
Feuerwerk, Blume, Essen, Nacht, Porträt, Schnee, Sport, Unterwasser
Aufnahmemodi
Auto, Manuell, Programm
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Ursprungsland
China
Blitz
Blitz-Modi
Blitz Aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung
Blitzreichweite (Weitwinkel)
0.2 - 5.5 m
Blitzreichweite (Tele)
0.2 - 3.5 m
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/4000 s
Längste Verschlusszeit
0.25 s
Verschlusstyp
Elektronisch, Mechanisch
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Tracking AF
Autofokus (AF)-Punkte
9
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Motion-JPEG Framerate
30 fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
492 g
Gewicht (mit Batterie)
194 g
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Display-Auflösung
230000 dot
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkapazität
64 MB
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
125
ISO-Empfindlichkeit (max)
6400
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Spot
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
16 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
4608 x 3456 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Foto Auflösung(en)
4608x3456, 3546x3456, 4608x2592, 3072x2304, 3072x1728, 2592x1944, 2592x1464, 2048x1536, 1600x1200, 1920x1080, 1280x960, 1024x768, 640x480
Unterstützte Bildformate
JPEG
Weitere Suchbegriffe: ricoh digitalcamera, digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,57*
€ 357,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,70*
€ 351,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,38*
€ 307,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.