Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 7949500 Beleuchtungs-Zubehör Spur-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7949500 Beleuchtungs-Zubehör Spur-Adapter
Trilux 7949500 Beleuchtungs-Zubehör Spur-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99878481
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7949500
EAN/GTIN:
     4018242650323
Suchbegriffe:
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Spur-Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Länge (mm)
223 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
32.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.