Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 7949200 Beleuchtungs-Zubehör Spur-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7949200 Beleuchtungs-Zubehör Spur-Adapter
Trilux 7949200 Beleuchtungs-Zubehör Spur-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99879026
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7949200
EAN/GTIN:
     4018242650316
Suchbegriffe:
Kreuzverbinder Stromschiene
Stromschienen X-Verbinder
Stromschienen-Kreuzverbinder
X-Verbinder Stromschiene
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Spur-Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Länge (mm)
300 mm
Breite
300 mm
Höhe
32.5 mm
Weitere Suchbegriffe: stromschienen x-verbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.