Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 14471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiatior


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 14471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiatior
Alphacool 14471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiatior
Alphacool 14471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiatior
Alphacool 14471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiatior
Alphacool 14471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiatior
Alphacool 14471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiatior
Alphacool 14471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiatior
Alphacool 14471 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiatior
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99879922
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     14471
EAN/GTIN:
     4250197144711
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Radiator (Wasserkühlung)
Wasserkühlung Radiator
Seit mehr als einer Dekade dominiert Alphacool mit der NexXxoS Full Copper Radiatorserie den Markt. Das umfangreiche Portfolio an Radiatorvarianten ist weltweit einzigartig. Genau wie unser Herstellungsverfahren, welches uns ermöglicht alle wasserführenden Teile und die Kühlfinnen aus reinem Kupfer zu fertigen. Damit erreicht die NexXxoS Serie den höchsten Wärmeleitwert aller Radiatoren am Markt. Mit ihrer unvergleichbaren Performance können die Radiatoren selbst extrem hohe Abwärme spielend abführen und sind aus vielen Bereichen der Kühlindustrie nicht mehr wegzudenken. Der nächste Evolutionsschritt: NexXxoS HPE Full Copper Radiator! Der NexXxos Full Copper HPE Radiator verwendet die gleichen Materialien wie die bisherigen NexXxos Modelle, geht aber technisch einen Schritt weiter. Durch den verdichteten inneren Aufbau, konnte die Anzahl an Wasserkanälen und Kupferlamellen erhöht werden. Damit ist ein größeres Wasservolumen im direkten Kontakt mit den Kühlfinnen und die Wärmeübertragung wird enorm verbessert. Durch die höhere Anzahl der Finnenreihen und deren Verkürzung wird zudem die Kühlfläche wesentlich effizienter ausgenutzt. Vergleichstests* mit dem herkömmlichen NexXxos Radiator haben ergeben, dass bei Verwendung des HPE Radiators eine Leistungssteigerung von 4,5K möglich ist. Bei höherer Umgebungstemperatur und höherer Drehzahl der Lüfter steigt der Leistungsabstand zu den normalen NexXxoS Radiatoren sogar progressiv an und erreicht eine mögliche Leistungssteigerung von bis zu 6K. (* Testaufbau: NexXxos ST30 360mm Radiator vs. NexXxos HPE-30 360mm Radiator mit Eisbaer Kühler und 3x 120mm Rise Aurora Lüfter und auf Asus Prime x299 Mainboard mit Intel i9 10900x CPU mit 350W Abwärme) Anschlussmöglichkeiten & Montage Der NexXxoS HPE Radiator verfügt im Bereich der Vorkammern über jeweils zwei IN oder OUT Anschlüsse mit G1/4“ Gewinde. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein Fill- oder Entlüftungsport, der zum Befüllen und Entleeren des Wasserkreislaufs genutzt werden kann. Dem Radiator liegen sämtliche Schrauben für die Montage im Gehäuse sowie für die Montage der Lüfter bei. Zusätzliche Schrauben werden in der Regel nicht benötigt. Sicherheit geht vor Der NexXxoS HPE Radiator verfügt über eine spezielle Schutzvorrichtung die verhindert, dass Lüfter- oder Montageschrauben zu tief eingedreht werden können. Unter allen Montagebohrungen wurden dafür Schutzplatten platziert, um ein zu tiefes Eindrehen der Schrauben zu verhindern. Dadurch werden die darunterliegenden Kühlfinnen und Wasserkanäle vor Beschädigung geschützt. Patentierte Verschlussschrauben Alle NexXxoS HPE Radiatoren verwenden die patentierten Verschlussschrauben von Alphacool. Herausstehende Verschlussschrauben sorgen häufig dafür, dass der Radiator nicht bündig angelegt werden kann. Alphacool's Screw Plugs sind vollständig im Radiator versenkt, schließen bündig mit dessen Oberfläche ab und ermöglichen eine problemlose Montage im Gehäuse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Radiatior
Material
Messing, Kupfer, Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Anzahl Lüfter
8 Lüfter
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
596.5 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
1546 g
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,61*
€ 394,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,99*
€ 390,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.