Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle XPC All In One PC POS X508 (black) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (black) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (black) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (black) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (black) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (black) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (black) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (black) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (black) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (black) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (black) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99884977
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     PAC-X508POS2
EAN/GTIN:
     4046047103805
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Shuttle POS X508 ist ein All-in-One-Komplettsystem mit 15,6"-Touchscreen und Intel ULV Prozessor der 10. Generation "Comet Lake". Die moderne Prozessor-Architektur wirkt sich sehr positiv auf Stromverbrauch und Rechenleistung aus. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Nützlich für Anwendungen im vertikalen Markt ist die Anordnung der meisten Anschlüsse auf der Unterseite des Gehäuses und die Resistenz der Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
391 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
42 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
327 mm
Gewicht (mit Ständer)
3500 g
Paketgewicht
4200 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
120 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
120 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
120 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Formfaktor
2.5"
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hersteller von WLAN-Controllern
Realtek
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.2
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Speicherlayout
1 x 4 GB
Memory Formfaktor
DIMM/SO-DIMM
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
1.4a
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, RCM, VCCI
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
5205U
Prozessor-Taktfrequenz
1.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
2 MB
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
TDP-down konfigurierbar
12.5 W
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
220 cd/m²
Panel-Typ
LCD
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Kamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Sonstige Funktionen
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,90*
€ 600,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,15*
€ 595,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,08*
€ 584,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,31*
€ 578,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,73*
€ 532,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.