Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology DH-XVR5216A-I3 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology DH-XVR5216A-I3 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Dahua Technology DH-XVR5216A-I3 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Dahua Technology DH-XVR5216A-I3 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Dahua Technology DH-XVR5216A-I3 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99885278
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DH-XVR5216A-I3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Alarm-Eingangskanäle
4
BNC Eingänge
16
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
RS-485-Anschlüsse
1
Festplatte
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Schnittstelle
SATA III
Maximaler HDD Speicher
32000 GB
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
DC-Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Audioformate
G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM
Video Aufnahmegeschwindigkeit (PAL)
25 fps
Video Aufnahmegeschwindigkeit (NTSC)
30 fps
Videoverlust-Erkennung
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Maximale Framerate
60 fps
USB Anschluss
Ja
Zertifizierung
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
289 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
1640 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
433 mm
Verpackungshöhe
366 mm
Paketgewicht
2940 g
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,70*
€ 359,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,58*
€ 354,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,47*
€ 346,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.