Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 631-02 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sandberg 631-02 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
Sandberg 631-02 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
Sandberg 631-02 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
Sandberg 631-02 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
Sandberg 631-02 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
Sandberg 631-02 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
Sandberg 631-02 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
Sandberg 631-02 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99941849
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     631-02
EAN/GTIN:
     5705730631023
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Mit der Sandberg Wireless Mouse Pro Recharge bleiben Sie bei der Arbeit mit Ihrem Computer vollkommen flexibel. 6 Tasten sorgen dafür, dass die Maus in allen Arbeitssituationen mühelos zu bedienen ist. Der Anschluss erfolgt kabellos über die Bluetooth-Funktion des Computers oder den mitgelieferte USB-Bluetooth-Adapter.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
140 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
103 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,55*
€ 68,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,63*
€ 67,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,72*
€ 63,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,04*
€ 60,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,15*
€ 58,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,92*
€ 51,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.