Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highpoint SSD6204A RAID-Controller PCI Express x8 3.0 8 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highpoint SSD6204A RAID-Controller PCI Express x8 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD6204A RAID-Controller PCI Express x8 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD6204A RAID-Controller PCI Express x8 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD6204A RAID-Controller PCI Express x8 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD6204A RAID-Controller PCI Express x8 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD6204A RAID-Controller PCI Express x8 3.0 8 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99945223
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     SSD6204A
EAN/GTIN:
     643653620432
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Energie
Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.84 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 3.0
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Leistungen
RAID Level
0, 1
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
4
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
920.585 h
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Hyper-V, VMware, Proxmox
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
598 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.